ENJOY ベスト AIR SWING SUITS 1STORY 637-10 EAV637シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04773085 品番EAV637
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

軽やかな着心地と抜群の動きやすさが大人気!仕事の能率もグンとあがる「エア スウィング スーツ」。新発想の概念をカタチにしたストレスフリー、美しくてタフなベスト。ペン、印かん、スマートフォンなどをすっきり収納できる大容量ポケットを搭載。素材は上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した素材を使用。ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:110cm●着丈:53cm アズワン品番68-0891-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする