ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg ネイビー ESA663シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04773801 品番ESA663
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

いつものサイズをそのまま着るだけで、サラリと涼しく、1サイズスマートが叶います。襟元のスカーフ調ネクタイは、衿裏に縫い付けてあり、そのまま洗濯機で洗えます。ループにサッと通すだけで、スカーフ調のネクタイに。素材には、銀のチカラで抗菌・防臭効果が続き、優れた通気性と速乾性も魅力のサマー ミューファンクロスを使用。麻のような質感を再現したスラブ糸と純銀を加工した特殊糸「ミューファン」を組み合わせたENJOYオリジナル素材。半永久的に持続する銀イオンの抗菌・防臭機能に加え、驚くほどの速乾性と通気性が実感できます。汗をかいても涼しく、ニオイが気になりません。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:115cm●袖丈:25cm●着丈:58cm アズワン品番68-0897-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする