ENJOY オーバーブラウス PURETWEED グレー ESA704シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04773828 品番ESA704
参考基準価格(税別)¥26,250 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポリエステル100%涼しくてオフィスの品格を作り出す、立体的シルエットのオーバーブラウス。きちんと感のあるラウンドカラー。スタイルよく見える計算されたシルエットにパイピングのアクセントをプラスして、すっきりとした印象に。素材には特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ/ F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:114cm●袖丈:23cm●着丈:57cm アズワン品番68-0897-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする