ENJOY 半袖シャツブラウス TRICOT KNIT KERSEY ブルー ESB693シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04774598 品番ESB693
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ニットに見えない信頼感と優しさ。2WAYストレッチでアイロンいらず3WAYブラウス。カルゼ柄がすっきりした印象を与える、2wayストレッチのトリコットニット。ニットには見えない適度なハリ感とパウダリーな質感を実現しました。シワになりにくく、お洗濯後もお手入れラクラクなENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:118cm●袖丈:23cm●着丈:65cm アズワン品番68-0902-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする