ESV705 ENJOY ベスト PURETWEED ベージュ ESV705シリーズ カーシーカシマ 04775097

ESV705 ENJOY ベスト PURETWEED ベージュ ESV705シリーズ カーシーカシマ 04775097
ESV705 ENJOY ベスト PURETWEED ベージュ ESV705シリーズ カーシーカシマ 04775097
ESV705 ENJOY ベスト PURETWEED ベージュ ESV705シリーズ カーシーカシマ 04775097
ESV705 ENJOY ベスト PURETWEED ベージュ ESV705シリーズ カーシーカシマ 04775097
ESV705 ENJOY ベスト PURETWEED ベージュ ESV705シリーズ カーシーカシマ 04775097
ESV705 ENJOY ベスト PURETWEED ベージュ ESV705シリーズ カーシーカシマ 04775097
ESV705 ENJOY ベスト PURETWEED ベージュ ESV705シリーズ カーシーカシマ 04775097

ENJOY ベスト PURETWEED ベージュ ESV705シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04775097品番ESV705
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポリエステル100%涼しくてオフィスの品格を作り出す、立体的シルエットのベスト。「胸から脇のゾーンが浮いてしまう」、「ウエストまわりの横ジワが気になる」、「座るとお腹まわりがきゅうくつ」。そんな悩みを一挙に解決するENJOYオリジナルのデザインです。素材には特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ/ F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:111cm●着丈:53cmアズワン品番68-0911-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする