タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SDKR/SDMR1203-MJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
材質
GH330
穴の形状
穴無し
注文コード
04780894
品番
SDKR42ZSR-MJ GH330
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
この商品は
形状・材質・穴の形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
GH330
逃げ角(度)
15
トラスコ品番
349-4659
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※順次穴あきタイプへ変更になります。