HEARTGREEN 台襟つきポロシャツ リラクシングパープル HSP017シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:5L 注文コード04786839 品番HSP017
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

台襟つきのきちんと感とやさしげなカラーがおもてなしにふさわしい上品ポロシャツ。立体感のある台襟つきの首元と、シャツ風のやわらかなヘムラインが程よいきちんと感を演出。すっきりと控えめな胸ポケットのデザインは、カジュアルすぎず、上品な雰囲気。素材にはリサイクルムースを使用。色に深みのある上品なメランジェ調で、ナチュラル感のある綿ライクな見た目を表現。通気性が高く、吸水速乾性やストレッチ性があり、清涼感と着心地のよさを兼ね備えた快適素材。100%再生ポリエステルを使用することで環境にも配慮しています。澄んだ湖、静寂の夜空など、美しい北欧の大自然にインスピレーションを得た心がいやされるヒーリングカラーの4色をラインアップ。※タンブラー乾燥は避けてください。

仕様●サイズ:5L アズワン品番68-0940-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする