11オンスループタンブラー TCLー11シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(160個) 仕様●色:ブルー●サイズ(mm):77×119●材質:PC樹脂(ポリカーボネート)●耐熱温度:130℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85〜90℃に上昇後、この温度で40〜50分程度保持●留意点●▼ポリカーボネートは耐熱性が高く、強靭な樹脂ですが、加水分解を起こし劣化することがありますので、熱水での長時間浸漬は避けてください。●▼食器洗浄機は高アルカリ洗剤を使用していますので、使用後に再度流水ですすいでください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:300cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 注文コード04788090 品番TCL-11B
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

カラフルでモダンなタンブラーです。PC製で食器洗浄機、消毒保管庫が使用可能。もちろんスタック性にも考慮しています。ポリカーボネート樹脂を採用。耐熱、耐久性を高めています。5色のラインアップで、さまざまなシーンに活躍します。破損しにくいデザインで、プールサイドやフードコートにも最適です。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。持った時の滑り落ちを防ぐループ状のデザイン。スタッキングに優れ収納もコンパクト。

仕様●色:ブルー●サイズ(mm):77×119●材質:PC樹脂(ポリカーボネート)●耐熱温度:130℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85〜90℃に上昇後、この温度で40〜50分程度保持●留意点●▼ポリカーボネートは耐熱性が高く、強靭な樹脂ですが、加水分解を起こし劣化することがありますので、熱水での長時間浸漬は避けてください。●▼食器洗浄機は高アルカリ洗剤を使用していますので、使用後に再度流水ですすいでください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:300cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0571-22
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする