8 オンスタンブラー TCシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 注文コード04788397 品番TCA-9Y
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

涼しさ、爽やかさをおいしく演出するために…透明食器たちが活躍します。定番のクリアーとブラウン、ブルー、イエローをご用意しました。

仕様●色:イエロー●サイズ(mm):68×95●材質:PMMA樹脂ポリメタクリル酸メチル(アクリル樹脂)●耐熱温度:80℃●食器洗浄機:80℃以上で繰り返し使用しない●消毒保管庫:使用不可●留意点●▼耐熱性はあまり高くないので、高温下で荷重がかかると変形する恐れがあります。●▼アルコール飲料を入れて使用しないでください。●▼高温に晒された場合、環境応力により微細なクラックが入ることがあります。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:250cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0542-64
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする