曜日別特売
EL-90 四角小鉢 ひさご ELー90シリーズ スリーライン 04789429

EL-90 四角小鉢 ひさご ELー90シリーズ スリーライン 04789429
EL-90 四角小鉢 ひさご ELー90シリーズ スリーライン 04789429

四角小鉢 ひさご ELー90シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード04789429品番EL-90
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。

仕様●色:ひさご●サイズ(mm):93×93×55●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:210cc●対応カバー:角小鉢用カバー クリアー(品番P-216)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):75●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0545-60
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする