曜日別特売
EL-721IV カップ アイボリー ELシリーズ スリーライン 04790409

EL-721IV カップ アイボリー ELシリーズ スリーライン 04790409
EL-721IV カップ アイボリー ELシリーズ スリーライン 04790409

カップ アイボリー ELシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1ケース(60個)アズワン品番68-0575-45注文コード04790409品番EL-721IV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥95,400販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様●色:アイボリー●サイズ(mm):110×86×65●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:220cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0575-45
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする