洗えるラグ カレン アイボリー 13473271シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04793988 品番13473271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

洗えるタフトラグ。ニットのリブ編みを高低差のある織り方で表現しました。イメージしたかわいらしいラグ。ご家庭の洗濯機で洗え、ホットカーペットカバーとしてもご使用頂けます。ご家庭の洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れてください。乾燥機の使用は不可となります。

仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:7mm/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ウォッシャブル(洗濯機洗い可能)●機能3:ホットカペットカバー対応●機能4:F☆☆☆☆ アズワン品番68-0948-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする