防ダニ ダイニングラグ ストレイル ブラウン 13280104シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04794015 品番13280104
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

4人掛けダイニングテーブルに適したサイズのラグ。ランダムなストライプデザインがダイニングルームをさりげなく演出します。裏面は耐熱加工の為ホットカーペットカバー、床暖房にも対応しています。床暖房の上で使用する際は、定期的にカーペットを移動させて下さい。床とカーペットの間に熱がこもり床自体を傷める原因となる事があります。詳しくは床暖房メーカーの説明書をよくお読みください。

仕様●サイズ:2200×2500mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:5mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ホットカペットカバー対応●機能3:F☆☆☆☆ アズワン品番68-0948-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする