スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの ラグマット
洗える 防音 ラグ シャルム ブルー 13475673シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04794110
品番
13475673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大胆なリーフ柄をショートパイルシャギーでタフトで表現。防音性能で階下に音が響くのを和らげます。ご家庭の洗濯機で丸洗い可能。
仕様
●サイズ:1850×2400mm●組成:ポリエステル100%●パイル長:12mm●中身:ウレタン5mm●機能1:防音性●機能2:ウォッシャブル(洗濯機洗い可能)●機能3:ホットカペットカバー対応●機能4:F☆☆☆☆
アズワン品番
68-0948-48