洗える 防音 ラグ シャルム グリーン 13475673シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04794137 品番13475673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大胆なリーフ柄をショートパイルシャギーでタフトで表現。防音性能で階下に音が響くのを和らげます。ご家庭の洗濯機で丸洗い可能。

仕様●サイズ:1850×1850mm●組成:ポリエステル100%●パイル長:12mm●中身:ウレタン5mm●機能1:防音性●機能2:ウォッシャブル(洗濯機洗い可能)●機能3:ホットカペットカバー対応●機能4:F☆☆☆☆ アズワン品番68-0948-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする