曜日別特売
13473190 MOOMIN ラグ フォークライン 185×185cm 13473190シリーズ スミノエ 04794390

13473190 MOOMIN ラグ フォークライン 185×185cm 13473190シリーズ スミノエ 04794390
13473190 MOOMIN ラグ フォークライン 185×185cm 13473190シリーズ スミノエ 04794390
13473190 MOOMIN ラグ フォークライン 185×185cm 13473190シリーズ スミノエ 04794390
13473190 MOOMIN ラグ フォークライン 185×185cm 13473190シリーズ スミノエ 04794390

MOOMIN ラグ フォークライン 185×185cm 13473190シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード04794390品番13473190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,200

優れた芸術性で、北欧文化やデザインを象徴とするアイコンとして幅広い層に愛されているMOOMINカーテン、カーペット、マット。北欧の伝統柄の中に森で暮らすムーミンたちを表現。丸巻き梱包でお届けします。ホットカーペットカバー対応。

仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリエステル100%●パイル長:12/6.5/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:耐熱加工●機能3:遊び毛防止アズワン品番68-0948-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする