スリーワンモータ 外部入出力付きリモコン型 BLシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04795248 品番 BL1200R
参考基準価格(税別)¥458,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。フリージョイント手締めチャック付きです。

仕様●回転数:30〜1200rpm●定格トルク:0.3N・m/6.0kgf・cm●モーター:DCブラシレスモーター B種絶縁 70W●回転制御:フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動)正逆転タイマー:10パターン(10・20・30・45秒・1分30秒・2分・2分30秒・3・4・5分間隔)設定可能●表示:高輝度蛍光色ドットマトリックスディスプレイ・デジタル4桁(rpm)●チャック:Φ8mm用コレット型手締めチャック●サーマルプロテクター:モーターコイル温度90℃ 安全カバー●サイズ:本体/125×190.5×209mm、コントロールBOX/118×220×80mm●電源:単相100V±10% 50/60Hz 140VA●電源コード長:2m(2極接地型プラグ付き)●重量:本体/2.8kg、コントロールBOX/750g●クランプホルダー(21×16)付き●適用:中低粘度用●外部入出力付きリモコン型●※スタンド・シャフト・撹拌翼は付属していません。 アズワン品番68-0951-88
注意
●※スタンド・シャフト・撹拌翼は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする