スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04795266 品番 EPW400
参考基準価格(税別)¥498,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

エアーを動力源とした撹拌機です。付属のニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数・トルクを制御するため、火気厳禁の場所で使用可能です。電気を使用していないため、防爆機器対象外です。セパレータユニット標準添付です。オイルレスで運転可能です。サイレンサーにより運転時も静かです。

仕様●モーター:エアーモーター(オイルレス運転可)●回転数:400rpm●定格トルク:2.2N・m●推奨最大回転数:280rpm●最大出力:0.3HP●エアー最大消費量:190L/min(NTP)●付属品:エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)●※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)●オプション:攪拌翼、攪拌シャフト、組立スタンドCS2※スタンド・シャフト・撹拌翼は別売です。●重量:約5.1kg●サイズ:154×164×218mm アズワン品番68-0951-92
注意
●※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする