曜日別特売
EPW700 スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ スリーワンモータ 04795275

EPW700 スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ スリーワンモータ 04795275
EPW700 スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ スリーワンモータ 04795275
EPW700 スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ スリーワンモータ 04795275

スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
アズワン品番68-0951-93
内容量1台注文コード04795275品番EPW700
参考基準価格(税別)¥498,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

エアーを動力源とした撹拌機です。付属のニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数・トルクを制御するため、火気厳禁の場所で使用可能です。電気を使用していないため、防爆機器対象外です。セパレータユニット標準添付です。オイルレスで運転可能です。サイレンサーにより運転時も静かです。

仕様●モーター:エアーモーター(オイルレス運転可)●回転数:700rpm●定格トルク:1.2N・m●推奨最大回転数:500rpm●最大出力:0.3HP●エアー最大消費量:190L/min(NTP)●付属品:エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)●※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)●オプション:攪拌翼、攪拌シャフト、組立スタンドCS2※スタンド・シャフト・撹拌翼は別売です。●重量:約5.1kg●サイズ:154×164×218mmアズワン品番68-0951-93
注意
●※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする