仕様●シート色:ライトグリーン●キャスタ×大車輪:6×16インチ●前座高:430mm●後座高:400mm●シート幅:380/400/420mm●シート奥行:380mm●アームサポート高:235mm●バックサポート高:440mm●フット長:320~410mm●全長:935mm●全高:880mm●全幅:550mm●重量:12.7kg●耐荷重:100kg●※フット長:フットサポート・シート間距離●※寸法値は、シート幅が400mm時の数値です。●背折りたたみ●背シート張り調整●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●ノーパンクタイヤ●ドラロック仕様●介助式アズワン品番68-0955-12