画像準備中

ネクストコア 介助式 ドラロック仕様 NEXT-21B HBD Fシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04795729 品番 NEXT-21B HBD F-4
参考基準価格(税別)¥164,560 販売価格(税込) ¥149,800
販売価格(税別) 非課税商品
149,800

扱いやすさと機能を両立したネクストコアシリーズのスタンダードタイプ、在宅利用に徹底的にこだわった、「超スリム&コンパクト」「軽量」車いす!ドラロック式(フットブレーキ付)で介助の際腰への負担を軽減。全幅スリム、そして軽量。これまでのスタンダード車いすの常識を打ち破るスペックで、時代を切り開くネクストコア。「安定して座る」ことにこだわった「3D立体スリングシート」を搭載。スタイリッシュなデザインと、メンテナンスしやすい新パーツ。

仕様●シート色:グレー●キャスタ×大車輪:6×16インチ●前座高:430mm●後座高:400mm●シート幅:380/400/420mm●シート奥行:380mm●アームサポート高:235mm●バックサポート高:440mm●フット長:320〜410mm●全長:935mm●全高:880mm●全幅:550mm●重量:12.7kg●耐荷重:100kg●※フット長:フットサポート・シート間距離●※寸法値は、シート幅が400mm時の数値です。●背折りたたみ●背シート張り調整●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●ノーパンクタイヤ●ドラロック仕様●介助式 アズワン品番68-0955-13
注意
●※フット長:フットサポート・シート間距離●※寸法値は、シート幅が400mm時の数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする