曜日別特売

ネクストコア 介助式 ドラロック仕様 NEXT-21B HBD Fシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-0955-10
内容量1台注文コード04795738品番NEXT-21B HBD F-1
参考基準価格(税別)¥164,560販売価格(税込)¥149,800
販売価格(税別)非課税商品
149,800

扱いやすさと機能を両立したネクストコアシリーズのスタンダードタイプ、在宅利用に徹底的にこだわった、「超スリム&コンパクト」「軽量」車いす!ドラロック式(フットブレーキ付)で介助の際腰への負担を軽減。全幅スリム、そして軽量。これまでのスタンダード車いすの常識を打ち破るスペックで、時代を切り開くネクストコア。「安定して座る」ことにこだわった「3D立体スリングシート」を搭載。スタイリッシュなデザインと、メンテナンスしやすい新パーツ。

仕様●シート色:オレンジ●キャスタ×大車輪:6×16インチ●前座高:430mm●後座高:400mm●シート幅:380/400/420mm●シート奥行:380mm●アームサポート高:235mm●バックサポート高:440mm●フット長:320~410mm●全長:935mm●全高:880mm●全幅:550mm●重量:12.7kg●耐荷重:100kg●※フット長:フットサポート・シート間距離●※寸法値は、シート幅が400mm時の数値です。●背折りたたみ●背シート張り調整●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●ノーパンクタイヤ●ドラロック仕様●介助式アズワン品番68-0955-10
注意
●※フット長:フットサポート・シート間距離●※寸法値は、シート幅が400mm時の数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする