仕様●シート色:ライトグリーン●キャスタ×大車輪:4×12インチ●前座高:400mm●後座高:375mm●シート幅:400mm●シート奥行:360mm●アームサポート高:225〜285mm●バックサポート高:460mm●フット長:295〜340mm●全高:945mm●全長:860mm●全幅:580mm●重量:17.2kg●耐荷重:100kg●背折りたたみ●立体フレーム●3D立体スリングシート●ドラム式制動用ブレーキ●アームサポート高さ調節●跳ね上げ式アームサポート●ノーパンク●低床用●介助式
アズワン品番68-0955-48