佐藤化成
佐藤化成の ガラス・樹脂・金属容器
佐藤化成の 試験管/チューブ/栓類
佐藤化成の 試験管
スクリューキャップ付き試験管
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10袋×100本)
注文コード
04796420
品番
-
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
スクリューキャップで気密性が良く液漏れしにくいです。γ線滅菌済です。
仕様
●管長さ:126mm●管径:16Φ●管材質:PS(ポリスチレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●入数:1,000本(100本×10袋)
アズワン品番
68-0983-21