木製移動式カウンター キャスター付 61-809-53シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04797086 品番61-809-53-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レイアウトに合わせて場所移動が簡単にできます。 、客面からキャスターが見えない仕様です。棚は3.2cm間隔で10ヶ所に取り付けできます。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:幅90×奥行45×高さ92cm、収納部内寸/上部幅86×奥行45×高さ16cm、下部/幅86×奥行45×高さ62cm、天板・棚/20mm厚●重量:18kg●耐荷重:全体/20kg(15kg/段)●可動棚×1枚付き●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●樹脂製双輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●※錠は付いていません。 アズワン品番68-0987-34
注意
●※錠は付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする