アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
木製移動式カウンター キャスター付 61-809-53シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04797111
品番
61-809-53-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レイアウトに合わせて場所移動が簡単にできます。 、客面からキャスターが見えない仕様です。棚は3.2cm間隔で10ヶ所に取り付けできます。
仕様
●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:幅90×奥行45×高さ92cm、収納部内寸/上部幅86×奥行45×高さ16cm、下部/幅86×奥行45×高さ62cm、天板・棚/20mm厚●重量:18kg●耐荷重:全体/20kg(15kg/段)●可動棚×1枚付き●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●樹脂製双輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●※錠は付いていません。
アズワン品番
68-0987-36
注意
●※錠は付いていません。