八幡化成
八幡化成の クリーンルーム用清掃用品
八幡化成の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
コイキモダン 角型 小 4.5L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24個)
アズワン品番
68-0989-82
注文コード
04797330
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量4.5L、SDGs認証
仕様
●サイズ:W173×173×H229mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:500g●容量:4.5L●SDGs認証
アズワン品番
68-0989-82