八幡化成
八幡化成の ガラス・樹脂・金属容器
八幡化成の バケツ/バケツ型密閉容器
カラーバケット102 フタ付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24個)
注文コード
04797375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
¥
47,900
バスケットに入れる
座ることの出来るフタ付きバケツ、耐荷重約150kg、ゴムホース固定穴付き、GOOD DESIGN賞受賞
仕様
●サイズ:W282×267×H265mm●材質:フタ・本体・ハンドル/PP(ポリプロピレン)、リング/PE(ポリエチレン)●重量:825g●容量:10L
アズワン品番
68-0989-89