スドー
華めく鉢 中
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04797908
品番
S-6726
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,890
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
降雨などによる増水時にも安心なオーバーフロー穴が付いています。ホワイトマットミニ 4枚入
シックでありながら、深い味わいを感じさせる黒ラメ模様の鉢。使い勝手のよい長四角型、コンパクトな8Lです。
仕様
●材質:ポリプロピレン、ポリエステル●本体寸法:約396×256×170mm●水量:約8L●適応種:メダカ●付属品:ホワイトマットミニ 4枚
アズワン品番
68-1069-69