曜日別特売
P-3234 サクサク王国プレミアム スドー 04798039

P-3234 サクサク王国プレミアム スドー 04798039
P-3234 サクサク王国プレミアム スドー 04798039
P-3234 サクサク王国プレミアム スドー 04798039

サクサク王国プレミアム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(18g)注文コード04798039品番P-3234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470

小動物の大好きな食材をサクサクのおやつにした、素材を生かした嗜好性の高いフードです。
でん粉や小麦粉を使用していない良質のナチュラルチーズをフリーズドライ加工した嗜好性の高いおやつです。与えやすく、ハムスターやモモンガたちが手に持って食べやすい形状のダイスカットに仕上げました。おやつやごほうびに適しています。

仕様●原材料:ナチュラルチーズ/乳化剤●保証成分:粗タンパク質36.1%以上、粗脂肪45.3%以上、粗繊維0.1%以下、粗灰分9.3%以下、水分2.2%以下●適応動物:ハムスター、モモンガなど●※ペットフードですアズワン品番68-1070-03
注意
●※ペットフードです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする