曜日別特売
- ラビットグルメ 毛球ケアフード ソフトタイプ 1パック ドギーマン 04798346

- ラビットグルメ 毛球ケアフード ソフトタイプ 1パック ドギーマン 04798346
- ラビットグルメ 毛球ケアフード ソフトタイプ 1パック ドギーマン 04798346
- ラビットグルメ 毛球ケアフード ソフトタイプ 1パック ドギーマン 04798346
- ラビットグルメ 毛球ケアフード ソフトタイプ 1パック ドギーマン 04798346

ラビットグルメ 毛球ケアフード ソフトタイプ 1パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(2袋×450g)
内容量1パック(2袋×450g)注文コード04798346品番-
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

離乳後の仔ウサギからシニアまで、食べ慣れたおいしさをずっと味わうことができるオールステージに対応したフードです。ソフトな小粒タイプで、離乳後の仔ウサギにも食べやすくしています。機能性素材を含む複数配合した食物繊維が、お腹にたまった抜け毛を押し出します。食物繊維を配合することで満腹感を保ち食べすぎ防止にも役立ちます。
使いやすく、フレッシュな味わいを保ちやすい小分けパック(450g×2袋)を採用。

仕様●原材料:アルファルファ、とうもろこし、小麦粉、ふすま、ビートパルプ、りんご粕、コーングルテンフィード、脱脂糠、脱脂大豆、リグノセルロース、油脂類、発芽玄米、ローストアマニ、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、リン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ビタミンE、ハーブ抽出物)●保証成分:粗たん白質14.0%以上、粗脂肪3.5%以上、粗繊維15.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分13.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.6%以上●エネルギー:270kcal/100g●※ペットフードですアズワン品番68-1070-93
注意
●※ペットフードです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする