フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAのバンド確認が可能です。画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。
ゲルタンクは、大型(10.5×10cm)または小型(10.5×6cm)のゲルトレイを1つ収容でき、トレイ、コーム、漏れ防止用キャスティングスタンドを付属。ゲルタンクのフタには電源リード線が付属しており、フタが適切にセットされていない状態で本体が動作するのを防止します。ゲルタンクは、ミニLEDトランスイルミネーター(付属)を下にスライドすることができる形状です。波長465nmの青色光は、SmartGlow(TM), SYBR(TM) Green, GelGreenなどの一般的な緑色蛍光染色を励起することが可能です。トランスイルミネーターは、泳動の進行状況を確認するためにいつでも点灯させることができ、5分後に自動的に消灯。電気泳動後は、付属のイメージングエンクロージャーを使用してスマートフォンで高解像度画像の撮影が容易です。お手持ちのパワーサプライをご使用いただけます。