myGel InstaView(TM) 青色LED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 04799150 品番 E1201
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAのバンド確認が可能です。画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。
ゲルタンクには、大型(10.5×10cm)または小型(10.5×6cm)のゲルトレイを1つに収容。ゲルサイズによっては2枚のゲルを同時にキャスティング可能です。(1ゲル当たりの最大サンプルアプライ数22)。付属のトレイ、コーム、漏れ防止用キャスティングスタンドを使ったゲルの流し込みが容易です。パワーサプライはゲルタンクに直接接続されており、リード線が不要です。出力電圧は35V、50V、100Vに調整でき、泳動時間は最大99分まで設定できます。ゲルタンクとフタの間の磁気ロックにより、フタが適切に閉まっていない場合には装置に電流が流れるのを防止します。セットアップ完了後、ミニLEDトランスイルミネーターをタンクの下の所定の位置にスライドさせ、スイッチを 入れるだけで、いつでもリアルタイムで泳動の様子を観察可能です。波長465nmの青色光はDNAにダメージを与えることがなく、SmartGlow(TM), SYBR(TM) Green, GelGreenなどの一般的な 緑色蛍光染色を励起することが可能です。電気泳動後は、付属のイメージングエンクロージャーを使用し、スマートフォンでの高解像度の画像撮影が容易です。電気泳動装置myGel&trade。InstaView&trade。パワーサプライ付きコンプリートシステム。ミニ電気泳動ゲルのキャスティング、泳動、観察に必要なものがすべて揃っており、パワーサプライも内蔵しています。DNAの移動と分離の様子を見ることが可能です。青色LEDによりDNAへのダメージなしです。ゲルトレイを移動することなく撮影可能弟子。

仕様●出力電圧:35V、50V、100V●タイマー:0-99分、連続●安全機能:磁気ロック●バッファー容量:230mL●トレイ容量:大 10.5×10cm (厚さ 0.5cm)、小 10.5×6cm (厚さ 0.5cm)●光源:青色LED、465nm●サイズ(W×D×H):255×210×140mm●重量:1.04kg●入力電圧:115-230V、50/60Hz●構成:本体、ゲルトレイ(大) 1枚 ・ゲルトレイ(小) 2枚 ・ゲルスタンド 1台、コーム 2枚、漏れ防止用キャスティングスタンド 1枚(アクセサリー画像の赤丸部分)、スマートフォン撮影用フード 1台、電源ケーブル、マニュアル、保証書 アズワン品番68-1072-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする