※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04799952
品番
TEEN43ZTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
197
種類から選べます
他の種類を見る
切刃形状
チャンファー
ホーニング刃
材質
NS540
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
右
ノーズ位置許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04799952
TEEN43ZTR
07661613
TEEN43ZTR NS740
TACミル用チップ TEEN
タンガロイ
1箱(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
材質に違いがあります