標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM 複動クレビス形 マグネット無し CA03R-16-PDシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-1098 注文コード04811445 品番CA03R-16-PD-145
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。

仕様●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-1098 アズワン品番68-1103-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする