タンガロイ
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
N308
AH120
N308
AH140
UX30
T3130
AH130
T1115
形状
正三角形
ひし形35°
正三角形
正三角形60°
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04811712
品番
TPKN43ZTR N308
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
材質
N308
形状
正三角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※順次穴あきタイプへ変更になります。