フレンチトーストメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04816449 品番UDY1T
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

電子レンジで簡単おいしいフレンチトーストメーカーです。忙しい朝食やお子様のおやつに手軽に作れます。フライパンで焼かないから焦げ付く心配がありません。そのまま冷蔵・冷凍保存ができます。フレンチトーストのアレンジレシピ付。

材質ポリプロピレン 高さ(mm)750 質量(g)135 縦(mm)150 横(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする