ストロー付タンブラー3個

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04816485 品番SIH3ST
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

手軽に使えるフタ付きストロータンブラーの3個セット。かわいいデザインがそれぞれ違って楽しい。フタ付きなのでホコリなども気になりません。普段使いやホームパーティ、アウトドアやドライブ、デスクワークなどシーンに合わせて使えます。ストローの取り替え時期にはサイズをご確認の上、直径6mmの市販のストーローと交換できます。

材質フタ・本体・ストロー:ポリプロピレン 容量(mL)320 高さ(mm)106 質量(g)96 縦(mm)90 横(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする