PM-A24CTSLFCNV iPhone16 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラ周り保護 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム 04816887

PM-A24CTSLFCNV iPhone16 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラ周り保護 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム 04816887
PM-A24CTSLFCNV iPhone16 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラ周り保護 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム 04816887
PM-A24CTSLFCNV iPhone16 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラ周り保護 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム 04816887
PM-A24CTSLFCNV iPhone16 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラ周り保護 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム 04816887
PM-A24CTSLFCNV iPhone16 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラ周り保護 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム 04816887
PM-A24CTSLFCNV iPhone16 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラ周り保護 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム 04816887

iPhone16 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラ周り保護 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード04816887品番PM-A24CTSLFCNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金ネイビー対応機種iPhone 16 Pro対応【ワイヤレス充電器】○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする