iPhone16 Pro ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ストラップホール付 NEUTZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04817989 品番 PM-A24CPLFY2NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

”NEUTZ(ニューツ)”は、”モダン×カジュアル”がコンセプトのソフトレザーケースです。なめらかな質感で、手になじむシンプルな形とカラーを採用しています。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 ネイビー タイプ手帳型 対応機種iPhone 16 Pro 特性マグネット付/衝撃吸収/ストラップホール付/カードポケット付/スタンド機能/ワイヤレス充電対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする