iPhone16 ケース ハイブリッド シリコン カメラレンズ保護設計 アンチダストコート &me

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04819529 品番PM-A24ASCSHPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
3層構造で端末をしっかりと守る、ハイブリッドシリコンケースです。
弾力性のあるシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材が、端末をしっかりと守ります。
触り心地の良いシリコン素材を使用しています。
ケース外側にはアンチダストコートを施しているので、汚れやホコリが付きにくい設計です。
ケース内側には起毛素材を使用し、端末を優しく包み込みます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:シリコン・ポリカーボネート・ポリエステル・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 ダスティピンク 対応機種iPhone 16 対応【ワイヤレス充電器】○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする