曜日別特売
PM-A24AHVCAPU iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 オーロラ &me エレコム 04819678

PM-A24AHVCAPU iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 オーロラ &me エレコム 04819678
PM-A24AHVCAPU iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 オーロラ &me エレコム 04819678
PM-A24AHVCAPU iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 オーロラ &me エレコム 04819678
PM-A24AHVCAPU iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 オーロラ &me エレコム 04819678
PM-A24AHVCAPU iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 オーロラ &me エレコム 04819678
PM-A24AHVCAPU iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 オーロラ &me エレコム 04819678

iPhone16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 オーロラ &me

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04819678品番PM-A24AHVCAPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。
特殊設計により、背面から側面までオーロラのような美しい輝きが広がります。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金ラベンダー対応機種iPhone 16対応【ワイヤレス充電器】○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする