Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトヘックスビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04820536
品番
183H.35-17
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
寸法(mm)
17
質量(g)
50
差込角(mm)
11.2
全長L(mm)
35
穴角
ヘックスローブ
注意
※このサイズは先端が入力側の11.2mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は11.2mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。