Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクト6角ソケット (ショート/薄肉)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04820841
品番
13401MS-16
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ショートタイプ。
適合
ピン・Oリング:A32・B32
寸法(mm)
16
質量(g)
39
奥行(mm)
ボルト接触部内面:(H)10
全長L(mm)
25
適合リングC型
C32
穴角
六角
外径D1(Φmm)
ソケット部:22.3
外径D2(Φmm)
差込部:21.5
差込角(sq.)
3/8