Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトトルクスソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法E
12
注文コード
04820895
品番
13425EG-E12
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法E
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付き。
適合
ピン・Oリング:A31・B31
質量(g)
53
奥行(mm)
ボルト接触部内面:(H)6.5
全長L(mm)
32
適合リングC型
C31
外径D1(Φmm)
ソケット部:14.2
寸法E
12
外径D2(Φmm)
差込部:19
差込角(sq.)
3/8