Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクト6角セミディープソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04820920
品番
13300XG-15
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スライドマグネット付き。
寸法(mm)
15
質量(g)
85
奥行(mm)
ボルト接触部内面:(H1)7
全長L(mm)
50
最大奥行(mm)
H2:18
適合リングC型
C32
穴角
六角
外径D1(Φmm)
ソケット部:21.9
外径D2(Φmm)
差込部:22
差込角(sq.)
3/8