インパクトヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04821087 品番 18108.32-22
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合ピン・Oリング:A81・B81 寸法(mm)22 質量(g)1250 軸長(mm)H:30 外径D(Φmm)差込部:54 全長L(mm)105 適合リングC型C81 穴角ヘックスローブ 差込角(sq.)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする