3/22より値下げ!現場を応援

18108.32-24 インパクトヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821096 18108.32-24 インパクトヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821096 18108.32-24 インパクトヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821096

インパクトヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04821096 品番 18108.32-24
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998
適合ピン・Oリング:A81・B81 寸法(mm)24 質量(g)1260 軸長(mm)H:30 外径D(Φmm)差込部:54 全長L(mm)105 適合リングC型C81 穴角ヘックスローブ 差込角(sq.)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする