Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04821121
品番
18108.32-30
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
ピン・Oリング:A81・B81
寸法(mm)
30
質量(g)
1320
軸長(mm)
H:30
外径D(Φmm)
差込部:54
全長L(mm)
105
適合リングC型
C81
穴角
ヘックスローブ
差込角(sq.)
1