Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットビット(ナットセッター)
ロングナットセッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04821200
品番
115.100-13SV
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
100
質量(g)
67
種類
ロング
奥行(mm)
ボルト接触部内面:6
外径(Φmm)
ソケット部:20.4
二面幅(mm)
13
差込角(sq.)
1/4
注意
※画像は代表画像です。